Espárrago con cabeza, forma B

Ref.: 441610 75
Ver todas las versiones

PRS-ISO2341-(A2K)-B-10X75X70,5

Descripción

PRS-ISO2341-(A2K)-B-10X75X70,5
Espárrago con cabeza, forma B
ISO 2341, acero galvanizado, forma B

Pernos con orificio de chaveta para fijar y evitar el deslizamiento

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

4.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.250 g
Más Información

ISO

2341
Más Información

Normas

ISO 2341
Más Información

Catálogo General

44161075
Scroll to top