Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud (después de soldar) |
0.80 mm |
Longitud |
8 mm |
Formulario |
PT |
Diámetro exterior (antes de la soldadura) |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Longitud de la punta de encendido |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.592 g |
ISO |
13918 |
Diámetro de la punta de contacto |
0.75 mm |
Normas |
ISO 13918 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
447768 |
Ficha Técnica |
644036554.pdf |