Material |
ST |
Superficie |
CU |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud (después de soldar) |
0.55 mm |
Longitud |
6 mm |
Formulario |
PT |
Diámetro exterior (antes de la soldadura) |
5.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Longitud de la punta de encendido |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
ISO |
13918 |
Diámetro de la punta de contacto |
0.65 mm |
Normas |
ISO 13918 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
447646 |
Ficha Técnica |
644035090.pdf |