Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2 mm |
Superficie |
A2K |
Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio |
4 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Diseño |
Con cabeza |
Formulario |
B con orificio del pasador partido |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro del orificio |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
DIN |
1434 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.600 g |
Normas |
DIN 1434 |
Catálogo General |
026000103 |
Ficha Técnica |
32406608.pdf |