https://www.wurth.es/proyector-led-ip65-100w-5000k467117PROYECTOR LED IP65-100W-5000KCaracterísticas <br><br>- Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz <br><br>- Temp de trabajo: -40 ºC? +55 ºC <br><br>- Material: Aluminio y cristal de vidrio templado <br><br>- Índice Reproducción Color: > 80 <br><br>- Índice de protección contra sólidos/ líquidos: IP65 <br><br>- Índice de protección contra impactos mecánicos: IK06 <br><br>- Factor de Potencia: PF > 0,98 <br><br>- Steps MacAdam SDCM = 3 <br><br>- Ciclos encendido-apagado: >100000 <br><br>- No Dimable (regulable) <br><br>- Dimable BUS 1-10 (solo modelo 200W) <br><br>- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento Condiciones de Garantía LED) <br><br><br><br>Ventajas <br><br>- Sustitución de lámparas de Halógenuro Metálico/Vapor de Sodio (dependiendo de las condiciones de la instalación): <br><br>- 100W sustituye a 250W <br><br>- 150W sustituye a 250-400W <br><br>- 200W sustituye a 400W <br><br><br><br>Beneficios <br><br>- Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas <br><br>- El número de ciclos de encendido-apagado, no afecta a la vida de servicio de la lámpara (como pe lámparas de bajo consumo) <br><br><br><br>Aplicaciones <br><br>- Para la sustitución de Proyectores de Halogenuro Metálico o Vapor de Sodio tradicionaleshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15563097.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15563097.jpg2024-02-16T19:45:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!