Guante de mecánico Pro

Ref.: 0899400750
Ver todas las versiones

PROTGLOV-SPEC-MECHANIC-PRO-SZ10

Descripción

PROTGLOV-SPEC-MECHANIC-PRO-SZ10
Guante de mecánico Pro
Con imán integrado en el dorso de la mano
Con imán integrado en el dorso de la mano para fijar herramientas pequeñas y materiales de fijación

Protectores resistentes en el dorso de la mano y en los dedos

Inserciones de amortiguación en la palma

Duraderos gracias a

  • Refuerzos específicos en las zonas bajo tensión
  • Costuras triples especialmente duraderas en la palma

Ajuste óptimo y alto nivel de seguridad para el usuario

Gracias al cierre de gancho y bucle de neopreno suave

Cómodos

Gracias al tejido de poliéster elástico y transpirable en el dorso de la mano


Para tareas mecánicas de dificultad baja a media


  • Montaje de ferias comerciales

  • Tareas de almacenamiento y logística

  • Tareas de montaje

  • Tareas mecánicas y de taller

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

158.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388
Más Información

Catálogo General

0899400750

Declaración de conformidad EN

Y12020042202000018642281713944a7
Scroll to top