Film protector autoadhesivo SK 50

Ref.: 0818500100
Ver todas las versiones

-PROTFOL-SK50-1000MMX100M

Descripción

-PROTFOL-SK50-1000MMX100M
Film protector autoadhesivo SK 50
Para proteger y cubrir superficies delicadas.

La colocación es limpia, rápida y sencilla

  • Autoadhesiva
  • La colocación de esta lámina no araña las superficies ni las daña de cualquier otra forma
  • La lámina se retira fácilmente sin dejar restos de adhesivo
  • Se puede reciclar (producto respetuoso con el medio ambiente)

Gran resistencia a las sustancias químicas, a los daños mecánicos y a la humedad.


Las superficies deben estar libres de aceite, polvo, grasa y disolventes. Temperatura de aplicación: >5 °C. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para protección a largo plazo y en áreas amplias durante trabajos de pintura, enyesado y en fachadas; renovación de estancias, y revestimiento con paneles tanto en interiores como en exteriores.


  • Las láminas no están diseñadas para la protección a largo plazo de superficies más allá del periodo de protección especificado. Están diseñadas para su uso en interiores y exteriores y deben retirarse una vez transcurrido el tiempo de aplicación especificado. Las láminas no son adecuadas para su uso en procesos de formación a gran escala. Declinamos cualquier responsabilidad por un uso incorrecto del producto y los daños que se produzcan como consecuencia de este. Recomendamos que se realicen pruebas preliminares en todos los casos.

  • No retire nunca la lámina con un movimiento brusco (ángulo de salida inferior a 90°). Resistente a la radiación UV. Periodo máximo de almacenamiento: 12 meses. Las piedras naturales porosas (granito, mármol, arenisca, etc.) tienden a decolorarse y teñirse después de quitar la lámina.

  • Tiempo máximo de aplicación en el objeto: 6 semanas.

Resistencia ultravioleta

A los 2 meses, uso interior/exterior (Europa Occidental)
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Color

RojoTransparente
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

50 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191019000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5201.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top