Lona para pintar

Ref.: 0818000220
Ver todas las versiones

PROTFOL-LDPE-16MY-20SM

Descripción

PROTFOL-LDPE-16MY-20SM
Lona para pintar
Tela de LDPE
Producto apto para uso en interiores y exteriores

Ventaja de la calidad del LDPE:

Las láminas de LDPE (polietileno de baja densidad) son más suaves y flexibles que las de HDPE. Debido a su mayor flexibilidad/elasticidad, las láminas de LDPE tienen una mayor resistencia al desgarro.

El punto de fusión de las láminas de LDPE oscila entre 105 y 118 °C. Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos estándar de pintura y barniz. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada. No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.


Con las lonas, el primer paso consiste en romper y retirar el embalaje. Se debe desplegar la lona plegada y ya estará lista para su uso. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. No obstante, según lo que se ensucien, podrían usarse más de una vez. Se debe guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.


Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.


La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.

Estanco

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Área

20 m²
Más Información

Contenedor

Lona
Más Información

Grosor de la lámina

16 µm
Más Información

Anchura

4 m
Más Información

Resistencia a la tracción

16 N/mm²
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Alargamiento de ruptura

180 %
Más Información

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

1.5 g
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

16 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

390 %
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.050 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

15 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top