Lámina protectora

Ref.: 0818001200
Ver todas las versiones

PROTFOL-HDPE-ROLL-6MY-200SM

Descripción

PROTFOL-HDPE-ROLL-6MY-200SM
Lámina protectora
Película de HDPE en rollo
Para uso en interiores y exteriores

Ventaja de la calidad del HDPE

  • La alta densidad de las láminas de HDPE aumenta la rigidez y la temperatura de fusión (130-135°C).

Por lo que, el HDPE tiene una mayor resistencia a la temperatura y a los productos químicos que el LDPE.

  • Las láminas de polietileno protegen contra todos los tipos de pintura y barniz más habituales. Sin embargo, los disolventes que contienen migran a través de la lámina después de una exposición prolongada.

No obstante, las características mecánicas apenas se ven afectadas por esta migración.

  • Las láminas de HDPE son más resistentes a la pintura y el barniz, y tienen una mayor resistencia a la migración que las láminas de LDPE del mismo grosor.

El primer paso es retirar el embalaje. A continuación, desenrollar el rollo a mano hasta la longitud deseada. En cuanto se consiga la longitud necesaria, cortar la lámina con un cúter o unas tijeras. Ahora todo lo que hay que hacer es extender la lona. Por lo general, las láminas protectoras están diseñadas para un solo uso. Dependiendo del grado de suciedad, podrían ser utilizadas más de una vez. Guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.


Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesiten protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura.


La lámina no es resistente a la radiación UV, por tanto, debe protegerse de ella. Si se expone a la luz UV, el producto pierde sus propiedades mecánicas en tan solo 1 o 2 meses aproximadamente.

Estanco

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Área

200 m²
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Grosor de la lámina

6 µm
Más Información

Anchura

2 m
Más Información

Resistencia a la tracción

25 N/mm²
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Alargamiento de ruptura

390 %
Más Información

Longitud del rollo

0.5 m
Más Información

Anchura (en posición plegada)

0.5 m
Más Información

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

4.5 g
Más Información

Densidad

0.95 g/cm³
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

22 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

550 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.407 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

5.7 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

135 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información
Scroll to top