Material |
100 % poliéster |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
300 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 kg |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380829 |
Ficha Técnica |
32411670.pdf |