Spray de soldadura Plus

Ref.: 0893102005
Ver todas las versiones

SPRAY PROTECTOR SOLDADURA PLUS 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY PROTECTOR SOLDADURA PLUS 5 L
Spray de soldadura Plus
Spray de protección de soldadura biológico para aluminio, acero estructural, metales no ferrosos, acero inoxidable

Previene la adhesión de proyecciones de soldadura en metales, acero inoxidable (acero VA) y en boquillas de sopletes de soldar

Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita la aparición de puntos de corrosión

Efecto refrigerante

Se reduce el corrimiento de los colores en la soldadura de VA

Sin silicona

No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura

Los contenidos son idénticos a las sustancias naturales

  • Sin hidrocarburos ni otros disolventes
  • La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal

Los restos del spray de soldadura se eliminan fácilmente

De este modo, es posible pintar y galvanizar de manera muy sencillo:


  • Soldadura de acero inoxidable (acero VA), acero común y otros metales

  • Protección de puntas y accesorios de soldadura

  • Construcción de vehículos, construcción especial, construcción de acero, construcción de cubetas y calderas, construcción de grúas, industria automotriz y de proveedores y otras industrias metalúrgicas

  • Corte con láser: Evita la formación de escoria en el punto de punción del láser; los restos de polvo en el interior se pueden eliminar con más facilidad. Los bordes de corte están limpios y no se requiere ningún acabado adicional

Los agentes separadores se deben aplicar siempre con moderación. Esto es necesario para evitar la formación de poros en el material de soldadura y la formación de grietas inducidas por hidrógeno en el acero delicado y bajo tensiones críticas. Antes de llevar a cabo el galvanizado, es necesario eliminar todos los residuos de spray de soldadura de las piezas de trabajo con un limpiador de montaje o un limpiador de alta presión.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Punto de ebullición

99 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento protegida de las heladas y sin exposi
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

4.95 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,6
Más Información

Código del sistema armonizado

381090900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5254.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,6 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento protegida de las heladas y s
Más Información

Catálogo General

0893102005

Ficha Técnica

32406020.pdf

Hoja de datos de seguridad

04871461.PDF
Scroll to top