Protector PU

Ref.: 0892200024
Ver todas las versiones

PROTECT-PU-ACUEPROOF-GRIS-4KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECT-PU-ACUEPROOF-GRIS-4KG
Protector PU
ACUEPROOF
Barniz de poliuretano base agua, para la protección de impermeabilizaciones

Características

  • Revestimiento alifático semirrígido 100 % poliuretano base agua de aplicación y secado en frío.
  • Producto estable a los rayos UVA proporcionando protección a la membrana Acueproof expuestas a las inclemencias del tiempo.
  • Mantiene color estable aun en contacto directo con los rayos UVA.

Ventajas

  • Fácil aplicación y resistente a la abrasión y a las condiciones climatológicas.
  • Resistente al agua y fácil de limpiar.
  • No presenta el efecto de tiza de los impermeabilizantes de PU aromáticos.
  • Bajo contenido en COV (<100g/lt.)

Beneficio

Una vez aplicado, forma una membrana hidrofóbica sin juntas posibles 100 % impermeable, que

protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.


La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca y libre de contaminantes. La humedad del soporte no puede superar el 8%. Batir el producto con intensidad antes de usarlo y aplicar el producto sobre la membrana impermeabilizante Acueproof con rodillo o airless en 1 o 2 capas, dependiendo de las condiciones esperadas.


Dejar pasar 3-6 horas (no más de 8 horas) entre capas.



Consumos


En condiciones óptimas, el consumo aproximado es de 0,2-0,4 kg/m2.


Aplicar encima de la membrana PU Base agua (Art.Nº 0892 200 0..) para impermeabilizaciones de tejados, balcones, terrazas y cubiertas con tráfico peatonal siempre que estas vayan a estar expuestas a las inclemencias o tráfico intenso.


En superficies aplicadas con protector PU Acueproof hay zonas con estancamiento de agua, deben ser limpiadas para evitar los ataques biológicos y microbiológicos.


No aplicar a temperaturas negativas o cuando se prevea riego de lluvia o heladas en las siguientes 48h.

Sin disolventes

Más Información

Puente de la grieta

2 mm
Más Información

Base química

Dispersiones de PU
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -40°C a 70°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

BlancoGris
Más Información

Peso del contenido

4 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.3 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para un espesor de capa de 20 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,3 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de -40°C a 70°C
Más Información

Puente de la grieta/condiciones

2 mm / Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Catálogo General

0892200024

Ficha Técnica

32406218.pdf

Hoja de datos de seguridad

04772445.PDF
Scroll to top