Protección para paso de rueda

Ref.: 0963290001
Ver todas las versiones

PROTEC-PASORUEDA-ABS-PEUGEOT-EXPERT-2016

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEC-PASORUEDA-ABS-PEUGEOT-EXPERT-2016
Protección para paso de rueda
Cubierta para paso de rueda montada con precisión sin pérdida de espacio
  • Instalación sencilla
  • Protección ideal contra impactos

Contenido de la entrega: 2x protección para paso de rueda

Material

ABS
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Expert 2 (a partir de 2016)Expert L1 (a partir de 2016)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 kg
Más Información

Catálogo General

0963290001

Ficha Técnica

59956408.pdf
Scroll to top