Tapones protectores GPN 255

Ref.: 05982556
Ver todas las versiones

PROTCAP-GPN255/6-NATURAL

Descripción

PROTCAP-GPN255/6-NATURAL
Tapones protectores GPN 255
Silicona (SI), natural
Para proteger pernos y extremos de tubos.

Resistencia térmica:

Resistencia térmica extrema de hasta aproximadamente 250 °C.

Resistente:

Material muy resistente a desgarros para soportar mayor tensión.

Versátil:

El material flexible admite distancias mayores.

Material

SILIC
Más Información

Altura interior

38.1 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C
Más Información

Otro estándar

GPN 255
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

170 °C
Más Información

Normas

GPN 255
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 170 °C
Más Información

Catálogo General

05982556
Scroll to top