Prolongador CEE de 250 V, 6 H

Ref.: 0969705332
Ver todas las versiones

PROLONGADOR CEE AZUL 2PT32A-IP44

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR CEE AZUL 2PT32A-IP44
Prolongador CEE de 250 V, 6 H
Conexión atornillada con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable

Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta


Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

3 Uds
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del cable

20 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

159 mm
Más Información

Tipo de mecanismo de bloqueo

Acoplamiento de bayoneta
Más Información

Diámetro mínimo del cable

12 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro

92 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Otro estándar

IEC 60309VDE 0623
Más Información

Estándar EN

60309
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.000 g
Más Información

Normas

EN 60309, VDE 0623 , IEC 60309
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

12-20 mm
Más Información

Diámetro x longitud

92 x 159 mm
Más Información

Catálogo General

0969705332

Ficha Técnica

32408139.pdf
Scroll to top