Abrazadera de manguera Rapid

Ref.: 0547320032
Ver todas las versiones

ABRAZ-TUB-RAPID-W2-B14,3MM-(20-32MM)

Descripción

ABRAZ-TUB-RAPID-W2-B14,3MM-(20-32MM)
Abrazadera de manguera Rapid
Incluye cierre de liberación rápida

Elemento de unión de liberación rápida (para un rango de sujeción de 25-40 mm)

Montaje previo rápido y fácil gracias al "efecto de carraca"

Cubierta para las perforaciones de la banda, bordes girados

Evita lesiones y daños en las mangueras

Perno hexagonal largo

Durante el montaje debe fijar la guía, aun cuando no se encuentre a la vista


Para sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del tornillo

Zincado-niquelado
Más Información

Anchura de la banda

14.3 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A2
Más Información

Rango de agarre mínimo

20 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Rango de agarre máximo

32 mm
Más Información

Par de apriete

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.600 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

20-32 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top