Material |
ST |
Superficie |
PL |
Diámetro del alambre |
1.4 mm |
Contenedor |
Cubo |
Peso del contenido |
20 kg |
Código del sistema armonizado |
72171010000 |
Peso del producto (por artículo) |
19960.000 g |
Catálogo General |
0477140001 |