Rango de medición mínimo de longitud interna |
0 mm |
Rango de medición de longitud mínimo |
0 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
150 mm |
Rango de medición máximo de longitud interna |
150 mm |
Nonio |
0,05 mm |
Nonio (imperial) |
1/128 pulgadas |
DIN |
862 |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
180.000 g |
Longitud de la mordaza |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07157602 |