Potencia óptima del impacto; no se producen astillas
Endurecido mediante electroinducción
Excelente manejo y larga vida útil
Mango de fresno barnizado de doble curva
Mango protegido por una cuña cilíndrica sellada con resina sintética
Peso del martillo | 
                                                200 g | 
Material | 
                                                Acero endurecido | 
Material de la empuñadura larga | 
                                                Fresno | 
Longitud | 
                                                280 mm | 
DIN | 
                                                1041 | 
Código del sistema armonizado | 
                                                82052000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                231.000 g | 
Normas | 
                                                DIN 1041 | 
                            Catálogo General | 
                                        071573120 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32408850.pdf |