Material |
ST |
Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
240 mm |
Color |
Gris acero |
Ancho de llave |
46 mm |
DIN |
7444 |
Diámetro externo del anillo |
74 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1003.000 g |
Grosor de anillo |
22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071526146 |