Inserto para llave de vaso de 1/4"

Ref.: 071511507
Ver todas las versiones

VASO WURTH 1/4 ALLEN SW7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

STESHSL-1/4ZO-SW7

Longitud de hoja

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071511507

Ficha Técnica

32408791.pdf