Diseño robusto con barras fijas y deslizantes reforzadas
Para las mayores cargas y la máxima seguridad.
Placa de presión móvil especial, gira hasta 35°
Se adapta sin esfuerzo al material que vaya a fijarse.
Husillo con rosca trapezoidal laminada, endurecida en frío y reforzada
Mango en T para tareas pesadas.
Anchura máxima de fijación |
250 mm |
Ancho de perfil |
30 mm |
Voladizo |
120 mm |
Grosor del perfil |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2739.800 g |
Catálogo General |
071467525 |
Ficha Técnica |
530594363.pdf |