El mango con punta de bola ayuda a garantizar una guía de archivo suave e uniforme para el trabajo libre de fatiga
Longitud |
128 mm |
Se puede utilizar para longitud de lima |
250 mm300 mm350 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
Diámetro interior |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
Catálogo General |
071461624 |