Extractor interior y exterior de doble brazo universal

Ref.: 0714522350
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-UNI-2ARMIG-SPNW350MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ABZI-UNI-2ARMIG-SPNW350MM

Ancho de fijación externa

350 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

6.5 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

7.5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura del gancho

36 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

28 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

200 mm
Más Información

Número de brazos

2 Uds
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Superficie de la pieza transversal

Galvanizado
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

190 mm
Más Información

Superficie del husillo

Nitrocarburizado
Más Información

Material de la pieza transversal

Acero
Más Información

Longitud del husillo

280 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

420 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8153.000 g
Más Información

Material del husillo

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714522350

Ficha Técnica

32408903.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!