Llave combinada de carraca, métrica, recta

Ref.: 071425108
Ver todas las versiones

LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 8

Descripción

LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 8
Llave combinada de carraca, métrica, recta
  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes
  • Norma: par máx. según DIN 899
  • Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
  • Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
  • Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

16.7 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.6 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Par máximo

30 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.800 g
Más Información

Grosor de anillo

4.4 mm
Más Información
Scroll to top