https://www.wurth.es/set-destornilldores-phsz-6-pz427324SET DESTORNILLDORES PH/SZ 6 PZSET DESTORNILLDORES PH/SZ 6 PZ<br>Set de destornilladores, varilla cilíndrica <br>Para el sector metalúrgico, 6 piezas<br><p class="level1">Contenido: </p><P>0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,2 x 8,0 x 175, PH1, PH2</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49546.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49546.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!