Destornillador VDE, cabeza rebajada PZ

Ref.: 06136332
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR-VDE-PZ2X100

Descripción

SHRDRH-VDE-PZ2X100

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Tamaño

2
Más Información

DIN

7438
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06136332