Destornillador PH

Ref.: 06130421
Ver todas las versiones

ATORNILLADOR -PH1X80

Descripción

ATORNILLADOR -PH1X80
Destornillador PH
con mango de madera
Acople cilíndrico cromado, brillante y continuo; ajuste de llave auxiliar, y mango de madera con capuchón de piel
  • Transmisión de fuerza idónea con el mango de madera de haya, que cuenta con forma ergonómica y huecos para los dedos. Con la calidad profesional de Zebra
  • El capuchón de piel doble del extremo del mango protege las manos
  • Acople cilíndrico continuo y robusto con cromado brillante para proteger contra la corrosión
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

102 mm
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

182 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Auxiliar de llave

6 mm
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Material de la empuñadura

Madera de haya
Más Información

DIN

5260
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 5260
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

102 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

06130421
Scroll to top