Pieza de unión de reductor

Ref.: 050025012
Ver todas las versiones

EMPALME REDUCTOR P/MANGUITO D8/D4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME REDUCTOR P/MANGUITO D8/D4
Pieza de unión de reductor
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera 2

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.649 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

050025012

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top