Bombín doble de perfil NP

Ref.: 0687671187
Ver todas las versiones

-PRFC-NPDC-6PIN-GS1-NI-DL-45X60MM

Descripción

-PRFC-NPDC-6PIN-GS1-NI-DL-45X60MM
Bombín doble de perfil NP
En sistema de 6 pasadores

Se puede utilizar para todas las puertas comunes

Se puede seleccionar el tipo de cierre: cerradura variada o simultánea

Con función de emergencia y de peligro

Se puede bloquear en ambos lados, incluso si la llave está insertada en el interior

Con pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica

Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del bombín de bloqueo con herramientas de recogida


Incluye: 1 bombón incl. 3 llaves de latón, 1 tornillo de bombín M5 x 80 mm


No apto para su uso en cierres de protección contra incendios

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Longitud interior

60 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

45 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Cierre

GS 1
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Con dispositivo antiperforación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

341.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

RW14894
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

45 x 60 mm
Más Información
Scroll to top