Medio bombín de perfil NP

Ref.: 0687671003
Ver todas las versiones

PRFLCYL-NP-H-6PIN-GS1-NI-40X10MM

Descripción

PRFLCYL-NP-H-6PIN-GS1-NI-40X10MM
Medio bombín de perfil NP
En sistema de 6 pasadores

Se puede utilizar para todas las puertas comunes

Elección del tipo de cerradura: con cierre universal o llaves diferentes

Pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica

Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del cilindro de bloqueo con herramientas de recogida

La leva de bloqueo se puede ajustar en 12 posiciones


Adecuado para puertas de garaje, interruptores con llave para puertas, ascensores, puertas de muebles, etc.


No apto para su uso en cierres de protección contra incendios

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud interior

10 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

40 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Cierre

GS 1
Más Información

Agarradera de bloqueo

12-fach verstellbar
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Con dispositivo antiperforación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

RW14894
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

40 x 10 mm
Más Información
Scroll to top