Soporte para placas ISO

Ref.: 5445061110
Ver todas las versiones

PORTAPLACAS-DDJNR2020-K11

Descripción

PORTAPLACAS-DDJNR2020-K11
Soporte para placas ISO
con sistema de sujeción D para placas intercambiables DN
Para el mecanizado externo con placas intercambiables DN

Soporte resistente con sistema de sujeción doble (ISO D)

  • Precisión excepcional de mecanizado incluso en condiciones difíciles gracias a su abrazadera especialmente diseñada
  • Funcionamiento sencillo con un único tornillo de fijación

Soporte de herramienta de torneado de acero, superficie mejorada para una máxima durabilidad


DDJN para torneado longitudinal y copiado


Placas no incluidas

Dirección de corte del soporte de la abrazadera ISO

R
Más Información

Ángulo de ajuste

93 grados
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Ajuste del ángulo de mecanizado ISO externo

J
Más Información

Altura del vástago ISO

20
Más Información

Longitud de la cabeza

30 mm
Más Información

Sistema de agarre

D
Más Información

Longitud de herramienta ISO

K
Más Información

Anchura del vástago

20 mm
Más Información

Diseño de la herramienta

Derecha
Más Información

Ángulo de incidencia

0 grados
Más Información

DIN

4983
Más Información

Altura del eje

20 mm
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Tamaño de programación

25 mm
Más Información

Altura del borde de la cuchilla

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

374.000 g
Más Información

Longitud de filo de corte ISO

11
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

DN.. 1104..
Más Información

Ancho del mango ISO

20
Más Información

Mecanizado externo del soporte de abrazadera con código ISO

DDJNR2020-K11
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top