Portafusibles

Ref.: 0555973
Ver todas las versiones

PORTAFUSIBLES-UNIVERSAL-ATO-1-30A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAFUSIBLES-UNIVERSAL-ATO-1-30A
Portafusibles
Para fusibles planos ATO
Apilable

Carcasa con soporte de pared


Se puede almacenar en ORSY

Corriente máxima

30 A
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.040 g
Más Información

Catálogo General

0555973

Ficha Técnica

32408194.pdf
Scroll to top