Corriente máxima |
16 A |
Sección transversal máxima del cable |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0555625 |
Ficha Técnica |
32408194.pdf |