| Profundidad | 1984 mm | 
| Material | ALU/PLA | 
| Anchura | 180 mm | 
| Número de piezas en el surtido/juego | 29 Uds | 
| Peso del producto (por artículo) | 10.000 kg | 
| Altura | 256 mm | 
| Catálogo General | 096381027 | 
| Ficha Técnica | 616671921.pdf |