Pomo puerta

Ref.: 0689200201
Ver todas las versiones

POMO DE PUERTA JUPITER ESFERICA INOX D70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO DE PUERTA JUPITER ESFERICA INOX D70
Pomo puerta
JÚPITER
  • Adecuado para puertas de 35 mm a 45 mm de grosor.
  • Interior hueco.
  • Resiste al grado de utilización que describe la normativa EN 1906.
  • Protegido de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigida por la norma EN 1670.

Montaje


El articulo debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes.



Instalación


El articulo debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas entrada uso residencial o público.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, disolventes ocualquier otro producto de limpieza o abrillantado.


Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.


Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del articulo


varilla metrica, tuerca ciega y arandela

Incluidos en la entrega

varilla metrica, tuerca ciega y arandela
Más Información

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Material

18-8
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Formulario

Esférico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Acero inoxidable, pulido/mate
Más Información

Material de la roseta básica

Acero
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa
Más Información

Nivel de brillo

Pulido/mate
Más Información

Diámetro de la perilla

69 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

70 mm
Más Información

Catálogo General

0689200201

Ficha Técnica

659670203.pdf
Scroll to top