Pomo cilíndrico

Ref.: 0685237486
Ver todas las versiones

POMO CIL ALUMINIO 25MM NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO CIL ALUMINIO 25MM NEGRO
Pomo cilíndrico
Pomo fabricado en aluminio
  • Sujeción con tornillos métricos de 4 mm.
  • Lacado en negro .

Material

ALU
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diseño

Cilíndrico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la base

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685237486

Ficha Técnica

659670979.pdf
Scroll to top