Aditivo de mortero

Ref.: 0892003105
Ver todas las versiones

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-5L
Aditivo de mortero
POLTEX
Aditivo polivalente en base acuosa para morteros

Mezclado con el agua de amasado obtenemos:

  • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
  • Realización de puentes de adhesión.
  • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
  • Mayor flexibilidad y plasticidad.
  • Reduce la retracción.
  • Elevada impermeabilidad.
  • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
  • Reduce el riesgo de fisuración.
  • Mejora la resistencia química.
  • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
  • No es tóxico.

Poltex es una emulsión reactiva que mezclada con agua se emplea como sellador y preparación de morteros con las siguientes aplicaciones:


Lechada de adherencia y tapaporos.


Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de lluvia.


Mortero reforzado para reparaciones.


Morteros en general para albañilería.


Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.


Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.


Pavimentos anti polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.


Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.


Mortero de relleno de juntas de construcción.


Sellado de superficies de yeso, cartón yeso, revoques de cemento, ladrillos.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

En envase original cerrado a entre +5ºC a +40ºC y humedad re
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.280 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / En envase original cerrado a entre +5ºC a +40ºC y h
Más Información

Catálogo General

0892003105

Ficha Técnica

32406117.pdf

Ficha Técnica

32406118.pdf

Hoja de datos de seguridad

04978315.PDF
Scroll to top