Aditivo de mortero

Ref.: 08932105
Ver todas las versiones

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLTEX-ADITIVO-POLIVALENTE-25L
Aditivo de mortero
POLTEX
Aditivo polivalente en base acuosa para morteros

Mezclado con el agua de amasado obtenemos:

  • Aumento de la adherencia y las características mecánicas del mortero.
  • Realización de puentes de adhesión.
  • Aumento de las resistencias a compresión, tracción, flexión, abrasión y al impacto.
  • Mayor flexibilidad y plasticidad.
  • Reduce la retracción.
  • Elevada impermeabilidad.
  • Anti-polvo, elimina la tendencia a la formación de polvo en el hormigón.
  • Reduce el riesgo de fisuración.
  • Mejora la resistencia química.
  • Resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
  • No es tóxico.

Poltex es una emulsión reactiva que mezclada con agua se emplea como sellador y preparación de morteros con las siguientes aplicaciones:


Lechada de adherencia y tapaporos.


Mortero para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad al agua de lluvia.


Mortero reforzado para reparaciones.


Morteros en general para albañilería.


Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.


Como lechada de adhesión entre morteros nuevos y viejos.


Pavimentos anti polvo con alta resistencia química, al desgaste y al impacto.


Mortero cola para colocación tradicional de cerámicas.


Mortero de relleno de juntas de construcción.


Sellado de superficies de yeso, cartón yeso, revoques de cemento, ladrillos.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

En envase original cerrado a entre +5ºC a +40ºC y humedad re
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / En envase original cerrado a entre +5ºC a +40ºC y h
Más Información

Catálogo General

08932105

Ficha Técnica

32406117.pdf

Ficha Técnica

32406118.pdf

Hoja de datos de seguridad

04911151.PDF
Scroll to top