POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 4XL Polo manga larga ETNA MULTINORMA Polo multinorma de alta visibilidad fabricado en tejido modacrílico de alta calidad, ignífugo y antiestático.
EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1
EN1149-5:2018
EN20471:2013+A1:2016 Clase 2
IEC 61482-2:2020 APC 1
60% modacrílico, 39% algodón,
1% fibra antiestática - 210 gr/m2
Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
https://www.wurth.es/polo-ml-multinorma-etna-amarillo-marino-4xl451742POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 4XLPOLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 4XL<br>Polo manga larga<br>ETNA MULTINORMA<br>Polo multinorma de alta visibilidad fabricado en tejido modacrílico de alta calidad, ignífugo y antiestático.<br><p class="level1">EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1</p><p class="level1">EN1149-5:2018</p><p class="level1">EN20471:2013+A1:2016 Clase 2</p><p class="level1">IEC 61482-2:2020 APC 1</p><P></P><p class="level1">60% modacrílico, 39% algodón,</p><p class="level1">1% fibra antiestática - 210 gr/m2</p><P></P><ul><li>Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.</li><li>Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.</li><li>Detalles a contraste en hombros y laterales.</li><li>Resistente al lavado y a la luz solar.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539193033.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/539193033.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!