Polo manga larga

Ref.: M547149005
Ver todas las versiones

POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 3XL
Polo manga larga
ETNA MULTINORMA
Polo multinorma de alta visibilidad fabricado en tejido modacrílico de alta calidad, ignífugo y antiestático.

EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1

EN1149-5:2018

EN20471:2013+A1:2016 Clase 2

IEC 61482-2:2020 APC 1

60% modacrílico, 39% algodón,

1% fibra antiestática - 210 gr/m2

  • Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Detalles a contraste en hombros y laterales.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.

Material

60% poliéster, 39% algodón, 1 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-52047161482-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

ISO

11612
Más Información

Normas

ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-2, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547149005

Ficha Técnica

539192362.pdf
Scroll to top