POLO ML JOB+ GRIS OSC S

Ref.: M450406000
Ver todas las versiones

POLO ML JOB+ GRIS OSC S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML JOB+ GRIS OSC S

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Código del sistema armonizado

611020100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450406000

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top