Chaqueta polar Neso

Ref.: M456201000
Ver todas las versiones

POLAR NESO AZUL S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR NESO AZUL S
Chaqueta polar Neso
La elegante chaqueta polar de punto proporciona una excelente protección contra el frío, tanto para trabajar como para el tiempo de ocio
  • Interior polar cálido y suave
  • 2 bolsillos exteriores y un bolsillo interior con cremallera
  • Cordón ajustable en el dobladillo

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

265 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

M456201000

Ficha Técnica

32410447.pdf
Scroll to top