Chaqueta polar Neso

Ref.: M456201006
Ver todas las versiones

POLAR NESO AZUL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR NESO AZUL 4XL
Chaqueta polar Neso
La elegante chaqueta polar de punto proporciona una excelente protección contra el frío, tanto para trabajar como para el tiempo de ocio
  • Interior polar cálido y suave
  • 2 bolsillos exteriores y un bolsillo interior con cremallera
  • Cordón ajustable en el dobladillo

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

265 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Catálogo General

M456201006

Ficha Técnica

32410447.pdf
Scroll to top