Profundidad |
800 mm |
Material |
ST |
Material de la rueda |
Goma maciza |
Material de la superficie de carga |
Plancha aglomerada de densidad media |
Anchura |
1340 mm |
Profundidad de la superficie de carga |
800 mm |
Color |
Azul genciana RAL 5010 |
Anchura de la superficie de carga |
1200 mm |
Diámetro de la rueda |
200 mm |
Capacidad de carga |
1200 kg |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
49000.000 g |
Catálogo General |
0962400361 |