Conector sin tornillo Mini Plus ELMO®

Ref.: 05561188
Ver todas las versiones

CONECT-RAPIDO-FLEX/RIGID-8X(0,2-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECT-RAPIDO-FLEX/RIGID-8X(0,2-2,5MM2)
Conector sin tornillo Mini Plus ELMO®
El terminal de palanca más pequeño y que ahorra más espacio
  • Los cables de cobre rígidos se pueden insertar sin abrir la palanca de activación más fácil de usar
  • Agarre mejorado gracias a una superficie estriada
  • Orificio de medición para comprobador de tensión
  • Ideal para usar con cajas de conexiones de aparatos FM/de pared hueca

Apta para todos los tipos de alambres de cobre (unifilares, multifilares e hilos finos). Lámparas, persianas, toldos, mandos de puertas, sistemas de intercomunicación, bombas, sistemas eléctricos de vehículos, etc.


Compatible con ORSY

Temperatura ambiente máxima

85 °C
Más Información

Corriente nominal

24 A
Más Información

Material

PC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Identificación T según EN 60998

T85
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato
Más Información

Sección transversal máxima del alambre rígido

2.5 mm²
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Sección transversal mínima del alambre flexible

0.2 mm²
Más Información

Sección transversal mínima de alambre rígido

0.2 mm²
Más Información

Longitud del pelacables

11 mm
Más Información

Número de conductores

8 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre flexible

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

450 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.600 g
Más Información

Altura

9.2 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido

0,2-2,5 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible

0,2-2,5 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

17 x 38 x 9,2 mm
Más Información

Catálogo General

05561188

Ficha Técnica

316292322.pdf
Scroll to top