Terminal de lámpara de 2 hilos, sin tornillos

Ref.: 05565005
Ver todas las versiones

PLGINCON-2COMT-WHITE-(1,0-2,5SMM

Descripción

PLGINCON-2COMT-WHITE-(1,0-2,5SMM
Terminal de lámpara de 2 hilos, sin tornillos
Para conductores de cobre de un solo hilo y de varios hilos

Orificio de medición para comprobador de tensión


Primer lado para cables de cobre de un solo hilo (2 x 0,75-2.5 mm2) y segundo lado para conductores de cobre de varios hilos (1 x 0,5-2,5 mm2)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Temperatura ambiente máxima

110 °C
Más Información

Corriente nominal

24 A
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Corriente máxima

24 A
Más Información

Identificación T según EN 60998

T110
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Sección transversal máxima del alambre rígido

2.5 mm²
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sección transversal mínima del alambre flexible

0.5 mm²
Más Información

Sección transversal mínima de alambre rígido

0.75 mm²
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

9 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

11 mm
Más Información

Número de conductores

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre flexible

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

450 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.102 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido

0,75-2,5 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible

0,5-2,5 mm²
Más Información

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

9-11 mm
Más Información

Catálogo General

05565005
Scroll to top