Toma de conexión para cables estándar

Ref.: 051096001
Ver todas las versiones

PLGCON-COMPLETEBOX-4INOUTPUT

Descripción

PLGCON-COMPLETEBOX-4INOUTPUT
Toma de conexión para cables estándar
Versión con 4 entradas/salidas, con fijaciones
Versión con 4 entradas/salidas, con fijaciones
  • Carcasa impermeable
  • Mecanismo de cierre: 2 barras de sujeción
  • Conexión: 2 pasamuros, de 1 orificio; 2 manguitos para cable, de 2 orificios
  • Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 90 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Material de la tapa

Aluminio
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.600 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

150 x 93 x 45 mm
Más Información
Scroll to top