Información adicional:
Diseño de cabeza plana
Queda firmemente asentado gracias al cuerpo redondo
Diseño extraordinariamente plano y compacto para sellar aberturas y orificios ciegos en carcasas
Material |
LLDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Profundidad de inserción |
4 mm |
Diámetro nominal |
15.4 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
Otro estándar |
GPN 910 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
0.420 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Altura |
5 mm |
Normas |
GPN 910 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0598912179 |