Protección UV
Material |
PE |
Longitud |
900 mm |
Anchura |
650 mm |
Color |
Transparente |
Adecuado para |
DIN A1 |
Grosor |
0.85 µm |
Código del sistema armonizado |
39232100900 |
Peso del producto (por artículo) |
108.000 g |
Catálogo General |
0993997047 |